Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA247.32965 SPINA INC.90° 3P+T 32A IP67 11H - 247.32965

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA247.32965 SPINA INC.90° 3P+T 32A IP67 11H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rot

  • Polzahl - 4

  • Uhrzeit-Stellung - 11 h

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636221014

Artikelnummer

SCA247.32965

Herstellernummer

247.32965

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

400-440 V (50+60 Hz) rot

Polzahl:

4

Uhrzeit-Stellung:

11 h

Kennfarbe:

rot

RAL-Nummer:

7.035

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

Anbaugerätestecker

Phasenwender:

nein

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbehandlung Kontakte:

vernickelt

Militärausführung:

ja

32A 3P+T 11h 440-460V 60Hz 70X87MM Morsetti a vite