Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA247.32966 SPINA INC.90° 3P+T 32A IP67 7H - 247.32966

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA247.32966 SPINA INC.90° 3P+T 32A IP67 7H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz

  • Polzahl - 4

  • Uhrzeit-Stellung - 7 h

  • Kennfarbe - schwarz

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636232898

Artikelnummer

SCA247.32966

Herstellernummer

247.32966

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

500 V (50+60 Hz) schwarz

Polzahl:

4

Uhrzeit-Stellung:

7 h

Kennfarbe:

schwarz

RAL-Nummer:

7.035

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

Anbaugerätestecker

Phasenwender:

nein

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbehandlung Kontakte:

vernickelt

Militärausführung:

ja

32A 3P+T 7h 480-500V 60Hz - 50Hz 70X87MM Morsetti a vite