Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA247.32976 SPINA INC.90° 3P+N+T 32A IP67 7H

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA247.32976 SPINA INC.90° 3P+N+T 32A IP67 7H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz

  • Polzahl - 5

  • Uhrzeit-Stellung - 7 h

  • Kennfarbe - schwarz

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636148120

Artikelnummer

SCA247.32976

Herstellernummer

247.32976

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

500 V (50+60 Hz) schwarz

Polzahl:

5

Uhrzeit-Stellung:

7 h

Kennfarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Phasenwender:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

ja

SPINA INC.90° 3P+N+T 32A IP67 7H. Serie commerciale: Serie EUREKA. Flangia: 70X87MM. Uscita cavo: PG16. Corrente nominale: 32A. Poli: 3P+N+T. Frequenza d'impiego: 50Hz. Frequenza d'impiego: 60Hz. Tensione nominale: 480-500V. Colore: NERO. Riferimento Orario: 7h.