Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA248.12597 SPINA INCASSO 3P+N+T 6H 125A IP67 OPTIMA - 248.12597

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA248.12597 SPINA INCASSO 3P+N+T 6H 125A IP67 OPTIMA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 125 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot

  • Polzahl - 5

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636287386

Artikelnummer

SCA248.12597

Herstellernummer

248.12597

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

125 A

Spannung nach EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rot

Polzahl:

5

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Phasenwender:

nein

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

SPINA INCASSO 3P+N+T 6H 125A IP67 OPTIMA. Flangia: 114X114MM. Corrente nominale: 125A. Poli: 3P+N+T. Frequenzad'impiego: 50Hz. Frequenza d'impiego: 60Hz. Tensione nominale: 346-415V. Colore: ROSSO. Riferimento Orario: 6h.