Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA248.16934 SPINA INC.2P+T 16A 3H OPTIMA IP67 - 248.16934

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA248.16934 SPINA INC.2P+T 16A 3H OPTIMA IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - >50-250 V DC grau

  • Polzahl - 3

  • Uhrzeit-Stellung - 3 h

  • Kennfarbe - grau

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636223193

Artikelnummer

SCA248.16934

Herstellernummer

248.16934

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

>50-250 V DC grau

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

3 h

Kennfarbe:

grau

RAL-Nummer:

7.035

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

Anbaugerätestecker

Phasenwender:

nein

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbehandlung Kontakte:

vernickelt

Militärausführung:

nein

16A 2P+T 3h >50-250V Corr. continua 75X75MM Morsetti a vite