Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA248.1696RV SP.FIS. 3P+T 16A 6H IP66/67 OPTIMA REV. - 248.1696RV

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA248.1696RV SP.FIS. 3P+T 16A 6H IP66/67 OPTIMA REV.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot

  • Polzahl - 4

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636234632

Artikelnummer

SCA248.1696RV

Herstellernummer

248.1696RV

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rot

Polzahl:

4

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

RAL-Nummer:

7.035

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

Anbaugerätestecker

Phasenwender:

ja

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbehandlung Kontakte:

vernickelt

Militärausführung:

nein

16A 3P+T 6h 380-415V 60Hz - 50Hz 75X75MM Morsetti a vite