SCAME PARRE S.P.A. - SCA313.1640 PRESA MOBILE 2P+T IP44 16A 4H 100-130V - 313.1640

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb
Schutzart (IP) - IP44
Polzahl - 3
Kennfarbe - gelb
Packung
10 ST
Produktserien
Serie OPTIMA
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636222769
Artikelnummer
SCA313.1640
Herstellernummer
313.1640
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Schutzart (IP):
IP44
Polzahl:
3
Kennfarbe:
gelb
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


