SCAME PARRE S.P.A. - SCA313.1643.K PRESA MOBILE 2P+T IP44 16A 6H 200-250V - 313.1643.K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau
Schutzart (IP) - IP44
Polzahl - 3
Kennfarbe - blau
Packung
10 ST
Produktserien
Serie OPTIMA
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636224053
Artikelnummer
SCA313.1643.K
Herstellernummer
313.1643.K
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blau
Schutzart (IP):
IP44
Polzahl:
3
Kennfarbe:
blau
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
RAL-Nummer:
9.011
Kabeleinführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Militärausführung:
nein


