SCAME PARRE S.P.A. - SCA313.16433 PRESA MOBILE 2P+T IP44 16A 12H TST>50V - 313.16433

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - nach Trenntrafo
Schutzart (IP) - IP44
Polzahl - 3
Kennfarbe - grau
Packung
10 ST
EAN
8001636268187
Artikelnummer
SCA313.16433
Herstellernummer
313.16433
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
nach Trenntrafo
Schutzart (IP):
IP44
Polzahl:
3
Kennfarbe:
grau
Uhrzeit-Stellung:
12 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
RAL-Nummer:
7.035
Kabeleinführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Militärausführung:
nein