SCAME PARRE S.P.A. - SCA313.16472 PRESA MOBILE 3P+N+T IP44 16A 2H >50V CA - 313.16472

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 50-500 V (>300-500 Hz) grün
Schutzart (IP) - IP44
Polzahl - 5
Kennfarbe - grün
Packung
10 ST
EAN
8001636251882
Artikelnummer
SCA313.16472
Herstellernummer
313.16472
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
50-500 V (>300-500 Hz) grün
Schutzart (IP):
IP44
Polzahl:
5
Kennfarbe:
grün
Uhrzeit-Stellung:
2 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
RAL-Nummer:
7.035
Kabeleinführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Militärausführung:
nein


