Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA313.32438 PRESA MOBILE 2P+T IP44 32A 8H >250V - 313.32438

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA313.32438 PRESA MOBILE 2P+T IP44 32A 8H >250V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - >250 V DC grau

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Polzahl - 3

  • Kennfarbe - grau

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636268385

Artikelnummer

SCA313.32438

Herstellernummer

313.32438

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

>250 V DC grau

Schutzart (IP):

IP44

Polzahl:

3

Kennfarbe:

grau

Uhrzeit-Stellung:

8 h

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

PRESA MOBILE 2P+T IP44 32A 8h >250V. Serie commerciale: Serie OPTIMA. Uscita cavo: PRESSACAVO. Corrente nominale: 32A. Poli: 2P+T. Frequenza d'impiego: Corr. continua. Tensione nominale >250V. Colore: GRIGIO. Riferimento Orario: 8h.