Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA313.3243F.K PRESA MOBILE 2P+T IP44 32A 6H 200-250V - 313.3243F.K

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA313.3243F.K PRESA MOBILE 2P+T IP44 32A 6H 200-250V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Polzahl - 3

  • Kennfarbe - blau

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636242927

Artikelnummer

SCA313.3243F.K

Herstellernummer

313.3243F.K

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blau

Schutzart (IP):

IP44

Polzahl:

3

Kennfarbe:

blau

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Steckrichtung:

gerade

RAL-Nummer:

9.011

Kabeleinführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

32A 2P+T 6h 200-250V 50Hz - 60Hz Morsetti a molla