SCAME PARRE S.P.A. - SCA318.16433 PRESA MOBILE 2P+T IP66/IP67 16A 12H - 318.16433

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - nach Trenntrafo
Schutzart (IP) - IP67
Polzahl - 3
Kennfarbe - grau
Packung
10 ST
EAN
8001636257105
Artikelnummer
SCA318.16433
Herstellernummer
318.16433
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
nach Trenntrafo
Schutzart (IP):
IP67
Polzahl:
3
Kennfarbe:
grau
Uhrzeit-Stellung:
12 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein
PRESA MOBILE 2P+T IP66/IP67 16A 12h. Serie commerciale: Serie OPTIMA. Uscita cavo: PRESSACAVO. Corrente nominale: 16A. Poli: 2P+T. Frequenza d'impiego: 50Hz. Frequenza d'impiego: 60Hz. Tensione nominale: TST>50V. Colore: GRIGIO. Riferimento Orario: 12h.