SCAME PARRE S.P.A. - SCA318.16436 PRESA MOBILE 2P+T IP66/IP67 16A 7H - 318.16436

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz
Schutzart (IP) - IP67
Polzahl - 3
Kennfarbe - schwarz
Packung
10 ST
EAN
8001636268637
Artikelnummer
SCA318.16436
Herstellernummer
318.16436
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) schwarz
Schutzart (IP):
IP67
Polzahl:
3
Kennfarbe:
schwarz
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
RAL-Nummer:
7.035
Kabeleinführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Militärausführung:
nein


