Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA318.16466 PRESA MOBILE 3P+T IP66/IP67 16A 7H - 318.16466

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA318.16466 PRESA MOBILE 3P+T IP66/IP67 16A 7H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Polzahl - 4

  • Kennfarbe - schwarz

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636256771

Artikelnummer

SCA318.16466

Herstellernummer

318.16466

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

500 V (50+60 Hz) schwarz

Schutzart (IP):

IP67

Polzahl:

4

Kennfarbe:

schwarz

Uhrzeit-Stellung:

7 h

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

PRESA MOBILE 3P+T IP66/IP67 16A 7h. Serie commerciale: Serie OPTIMA. Uscita cavo: PRESSACAVO. Corrente nominale: 16A. Poli: 3P+T. Frequenza d'impiego: 50Hz. Frequenza d'impiego: 60Hz. Tensione nominale: 480-500V. Colore: NERO. Riferimento Orario: 7h.