Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA318.1647P PRESA MOBILE 3P+N+T IP66/IP67 16A 6H - 318.1647P

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA318.1647P PRESA MOBILE 3P+N+T IP66/IP67 16A 6H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Polzahl - 5

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8001636223124

Artikelnummer

SCA318.1647P

Herstellernummer

318.1647P

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rot

Schutzart (IP):

IP67

Polzahl:

5

Kennfarbe:

rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Steckrichtung:

gerade

RAL-Nummer:

7.035

Kabeleinführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

Presa mobile conforme alle norme EN 60309-1 e EN 60309-2, in tecnopolimero, morsetti a perforazione di isolante