Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA318.3243 PRESA MOBILE 2P+T IP66/IP67 32A 6H - 318.3243

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA318.3243 PRESA MOBILE 2P+T IP66/IP67 32A 6H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Polzahl - 3

  • Kennfarbe - blau

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

8001636223018

Artikelnummer

SCA318.3243

Herstellernummer

318.3243

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Schutzart (IP):

IP67

Polzahl:

3

Kennfarbe:

blau

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

Kabeleinführung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Presa mobile conforme alle norme EN 60309-1 e EN 60309-2, in tecnopolimero, morsetti a vite