SCAME PARRE S.P.A. - SCA318.6340 PRESA MOBILE 2P+T IP66/IP67 63A 4H - 318.6340

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 63 A
Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb
Schutzart (IP) - IP67
Polzahl - 3
Kennfarbe - gelb
Packung
6 ST
EAN
8001636224664
Artikelnummer
SCA318.6340
Herstellernummer
318.6340
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
63 A
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Schutzart (IP):
IP67
Polzahl:
3
Kennfarbe:
gelb
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein
PRESA MOBILE 2P+T IP66/IP67 63A 4h. Serie commerciale: Serie OPTIMA. Uscita cavo: PRESSACAVO. Corrente nominale: 63A. Poli: 2P+T. Frequenza d'impiego: 50Hz. Frequenza d'impiego: 60Hz. Tensione nominale: 100-130V. Colore: GIALLO. Riferimento Orario: 4h.


