Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA318.6344 PRESA MOBILE 3P+T IP66/IP67 63A 9H - 318.6344

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA318.6344 PRESA MOBILE 3P+T IP66/IP67 63A 9H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Polzahl - 4

  • Kennfarbe - blau

Packung

  • 6 ST

Produktserien

EAN

8001636224695

Artikelnummer

SCA318.6344

Herstellernummer

318.6344

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

63 A

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Schutzart (IP):

IP67

Polzahl:

4

Kennfarbe:

blau

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

Kabeleinführung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Presa mobile conforme alle norme EN 60309-1 e EN 60309-2, in tecnopolimero, morsetti a vite