Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA321.3246 PRESA 90° 3P+T 32A 6H EUREKA - 321.3246

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA321.3246 PRESA 90° 3P+T 32A 6H EUREKA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Polzahl - 4

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636047201

Artikelnummer

SCA321.3246

Herstellernummer

321.3246

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rot

Schutzart (IP):

IP44

Polzahl:

4

Kennfarbe:

rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

PRESA 90° 3P+T 32A 6H EUREKA. Grado di protezione: IP44. Serie commerciale: Serie EUREKA. Uscita cavo: PASSACAVO. Corrente nominale: 32A. Poli: 3P+T. Frequenza d'impiego: 50Hz. Frequenza d'impiego: 60Hz. Tensione nominale: 380-415V. Colore: ROSSO. Riferimento Orario: 6h.