SCAME PARRE S.P.A. - SCA330.1605 PRESA VOL. BASSISS. 2P 16A 24V - 330.1605

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violett
Schutzart (IP) - IP44
Polzahl - 2
Kennfarbe - violett
Packung
10 ST
Produktserien
Serie IEC309
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636004211
Artikelnummer
SCA330.1605
Herstellernummer
330.1605
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V (50+60 Hz) violett
Schutzart (IP):
IP44
Polzahl:
2
Kennfarbe:
violett
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


