Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA335.1605 PRESA VOL.<50V 2P 16A 24V IP67 - 335.1605

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA335.1605 PRESA VOL.<50V 2P 16A 24V IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violett

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Polzahl - 2

  • Kennfarbe - violett

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

8001636053998

Artikelnummer

SCA335.1605

Herstellernummer

335.1605

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

20-25 V (50+60 Hz) violett

Schutzart (IP):

IP67

Polzahl:

2

Kennfarbe:

violett

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

RAL-Nummer:

7.035

Kabeleinführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

16A 2P 20-25V 60Hz - 50Hz Morsetti a vite