SCAME PARRE S.P.A. - SCA335.1606 PRESA VOL.<50V 2P 16A 12H IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 40-50 V (50+60 Hz) weiß
Schutzart (IP) - IP67
Polzahl - 2
Kennfarbe - weiß
Packung
10 ST
Produktserien
Serie IEC309
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636054001
Artikelnummer
SCA335.1606
Herstellernummer
335.1606
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
40-50 V (50+60 Hz) weiß
Schutzart (IP):
IP67
Polzahl:
2
Kennfarbe:
weiß
Uhrzeit-Stellung:
12 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
RAL-Nummer:
7.035
Kabeleinführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Militärausführung:
nein


