Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA400.2421 PRESA INC. OMNIA 2P 16A <50V 12H IP44

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA400.2421 PRESA INC. OMNIA 2P 16A <50V 12H IP44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 2

  • Spannung nach EN 60309-2 - 40-50 V (50+60 Hz) weiß

  • Uhrzeit-Stellung - 12 h

  • Kennfarbe - weiß

Packung

  • 6 ST

EAN

8001636073859

Artikelnummer

SCA400.2421

Herstellernummer

400.2421

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

2

Spannung nach EN 60309-2:

40-50 V (50+60 Hz) weiß

Uhrzeit-Stellung:

12 h

Kennfarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP44

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Sistema OMNIA prese con dispositivo di blocco <50V