Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA402.32874 PRESA INTERBL. 3P+N+T IP66/IP67 32A 3H - 402.32874

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA402.32874 PRESA INTERBL. 3P+N+T IP66/IP67 32A 3H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot

  • Uhrzeit-Stellung - 3 h

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636240923

Artikelnummer

SCA402.32874

Herstellernummer

402.32874

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rot

Uhrzeit-Stellung:

3 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

PRESA INTERBL. 3P+N+T IP66/IP67 32A 3h