Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA402.6386 PRESA INTERBL. 3P+T IP66/IP67 63A 6H - 402.6386

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA402.6386 PRESA INTERBL. 3P+T IP66/IP67 63A 6H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8001636241029

Artikelnummer

SCA402.6386

Herstellernummer

402.6386

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

63 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Schalter:

mechanische Verriegelung

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Presa da parete senza fondo con dispositivo di blocco senza base portafusibili, conforme alle norme EN 60309-1, EN 60309-2 e EN60309-4, in termoindurente LS0H (bassa emissione di fumi e privo di alogeni), morsetti a vite. Completa di viti di fissaggio inacciaio inox.