Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA403.1683 PRESA INTERBL. 2P+T IP66/IP67 16A 6H - 403.1683

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA403.1683 PRESA INTERBL. 2P+T IP66/IP67 16A 6H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Schalter - elektronische Verriegelung

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8001636238661

Artikelnummer

SCA403.1683

Herstellernummer

403.1683

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Schalter:

elektronische Verriegelung

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP66

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

presa interbloccata 2P+T IP66/IP67 16A 6h