Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA403.1687-F PRESA INTERBL. 3P+N+T IP66/IP67 16A 6H - 403.1687-F

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA403.1687-F PRESA INTERBL. 3P+N+T IP66/IP67 16A 6H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • Ausführung des Schalters - Hilfskontakte

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8001636239347

Artikelnummer

SCA403.1687-F

Herstellernummer

403.1687-F

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rot

Schalter:

mechanische Verriegelung

Ausführung des Schalters:

Hilfskontakte

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Absicherung:

zylindrische Sicherung

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

Presa interbloccata 3P+N+T IP66/IP67 16A 6h