SCAME PARRE S.P.A. - SCA403.2420 PRESA INTERBL. 2P IP66/IP67 16A 20-25V - 403.2420

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 2
Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violett
Kennfarbe - violett
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
8001636241920
Artikelnummer
SCA403.2420
Herstellernummer
403.2420
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
2
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V (50+60 Hz) violett
Kennfarbe:
violett
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Sistema ADVANCE-GRP prese con dispositivo di blocco in termoindurente <50V


