Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA403.6387 PRESA INTERBL. 3P+N+T IP66/IP67 63A 6H - 403.6387

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA403.6387 PRESA INTERBL. 3P+N+T IP66/IP67 63A 6H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636238364

Artikelnummer

SCA403.6387

Herstellernummer

403.6387

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

63 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

PRESA INTERBL. 3P+N+T IP66/IP67 63A 6h