Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA403.AMR3286-F PRESA INTERBL. 3P+T IP66/IP67 32A 6h - 403.AMR3286-F

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA403.AMR3286-F PRESA INTERBL. 3P+T IP66/IP67 32A 6h

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • Ausführung des Schalters - Hilfskontakte

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636311982

Artikelnummer

SCA403.AMR3286-F

Herstellernummer

403.AMR3286-F

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rot

Schalter:

mechanische Verriegelung

Ausführung des Schalters:

Hilfskontakte

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Absicherung:

zylindrische Sicherung

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

32A 3P+T 6h 380-415V 130X260MM Morsetti a vite