SCAME PARRE S.P.A. - SCA405.16833 PRESA INCASSO OMNIA 2P+T 16A 12H IP67 - 405.16833

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 3
Schalter - mechanische Verriegelung
Uhrzeit-Stellung - 12 h
Kennfarbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
Serie OMNIA
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636048963
Artikelnummer
SCA405.16833
Herstellernummer
405.16833
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
3
Schalter:
mechanische Verriegelung
Uhrzeit-Stellung:
12 h
Kennfarbe:
grau
Schutzart (IP):
IP67
Mit FI-Schutzschalter:
nein
Leerplätze auf Tragschiene:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


