SCAME PARRE S.P.A. - SCA405.16836 PRESA INCASSO OMNIA 2P+T 16A 7H IP67 - 405.16836

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 3
Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz
Uhrzeit-Stellung - 7 h
Kennfarbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
8001636048987
Artikelnummer
SCA405.16836
Herstellernummer
405.16836
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) schwarz
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Kennfarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
PRESA INCASSO OMNIA 2P+T 16A 7h IP67


