Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA405.16864 PRESA INCASSO OMNIA 3P+T 16A 3H IP67 - 405.16864

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA405.16864 PRESA INCASSO OMNIA 3P+T 16A 3H IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rot

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • Uhrzeit-Stellung - 3 h

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8001636049052

Artikelnummer

SCA405.16864

Herstellernummer

405.16864

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

400-440 V (50+60 Hz) rot

Schalter:

mechanische Verriegelung

Uhrzeit-Stellung:

3 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Presa da incasso con dispositivo di blocco senza base portafusibili, conforme alle norme EN 60309-1 e EN 60309-2, in tecnopolimero, morsetti a vite. Completa di viti di fissaggio in acciaio inox.