Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA405.16877 PRESA INCASSO OMNIA 3P+N 16A 5H IP67 - 405.16877

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - 600-690 V (50+60 Hz) schwarz

  • Uhrzeit-Stellung - 5 h

  • Kennfarbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636050584

Artikelnummer

SCA405.16877

Herstellernummer

405.16877

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

600-690 V (50+60 Hz) schwarz

Uhrzeit-Stellung:

5 h

Kennfarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP67

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

PRESA INCASSO OMNIA 3P+N 16A 5h IP67