SCAME PARRE S.P.A. - SCA405.2421 PRESA INC. OMNIA 2P 16A <50V 12H IP67 - 405.2421

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 2
Spannung nach EN 60309-2 - 40-50 V (50+60 Hz) weiß
Schalter - elektrische Verriegelung
Uhrzeit-Stellung - 12 h
Packung
1 ST
Produktserien
Serie OMNIA
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636073903
Artikelnummer
SCA405.2421
Herstellernummer
405.2421
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
2
Spannung nach EN 60309-2:
40-50 V (50+60 Hz) weiß
Schalter:
elektrische Verriegelung
Uhrzeit-Stellung:
12 h
Kennfarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP67
Mit FI-Schutzschalter:
nein
Leerplätze auf Tragschiene:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


