Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA405.2621 PRESA INC. OMNIA 2P 32A <50V 12H IP67 - 405.2621

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA405.2621 PRESA INC. OMNIA 2P 32A <50V 12H IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 2

  • Spannung nach EN 60309-2 - 40-50 V (50+60 Hz) weiß

  • Schalter - elektrische Verriegelung

  • Uhrzeit-Stellung - 12 h

Packung

  • 6 ST

Produktserien

EAN

8001636073927

Artikelnummer

SCA405.2621

Herstellernummer

405.2621

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

2

Spannung nach EN 60309-2:

40-50 V (50+60 Hz) weiß

Schalter:

elektrische Verriegelung

Uhrzeit-Stellung:

12 h

Kennfarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP67

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Presa da incasso con dispositivo di blocco senza trasformatore, particolarmente indicata negli impianti con trasformatore centralizzato, conforme alle norme EN 60309-1 e EN 60309-2, in tecnopolimero, morsetti a vite. Con interruttore di blocco elettrico che interviene sul primario del trasformatore oppure, opportunamente collegato, può attivare relè e teleriduttori.