SCAME PARRE S.P.A. - SCA405.32864 PRESA INCASSO OMNIA 3P+T 32A 3H IP67 - 405.32864

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 4
Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung - 3 h
Kennfarbe - rot
Packung
1 ST
EAN
8001636049304
Artikelnummer
SCA405.32864
Herstellernummer
405.32864
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
3 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
PRESA INCASSO OMNIA 3P+T 32A 3h IP67



