SCAME PARRE S.P.A. - SCA405.32874 PRESA INCASSO OMNIA 3P+N 32A 3H IP67 - 405.32874

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 5
Spannung nach EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rot
Schalter - mechanische Verriegelung
Uhrzeit-Stellung - 3 h
Packung
1 ST
Produktserien
Serie OMNIA
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636049359
Artikelnummer
SCA405.32874
Herstellernummer
405.32874
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400-440 V (50+60 Hz) rot
Schalter:
mechanische Verriegelung
Uhrzeit-Stellung:
3 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Mit FI-Schutzschalter:
nein
Leerplätze auf Tragschiene:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


