SCAME PARRE S.P.A. - SCA405.6387 PRESA INCASSO OMNIA 63A 3P+N 6H IP67 - 405.6387

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 63 A
Polzahl - 5
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Schalter - mechanische Verriegelung
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Packung
1 ST
Produktserien
Serie OMNIA
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636176390
Artikelnummer
SCA405.6387
Herstellernummer
405.6387
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
63 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Schalter:
mechanische Verriegelung
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Mit FI-Schutzschalter:
nein
Leerplätze auf Tragschiene:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Absicherung:
ohne
Militärausführung:
nein


