SCAME PARRE S.P.A. - SCA405.63877 PRESA INCASSO OMNIA 63A 3P+N 5H IP67 - 405.63877

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 63 A
Polzahl - 4
Spannung nach EN 60309-2 - 600-690 V (50+60 Hz) schwarz
Uhrzeit-Stellung - 5 h
Kennfarbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
8001636176413
Artikelnummer
SCA405.63877
Herstellernummer
405.63877
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
63 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
600-690 V (50+60 Hz) schwarz
Uhrzeit-Stellung:
5 h
Kennfarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
PRESA INCASSO OMNIA 63A 3P+N 5h IP67



