Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA406.16833 PRESA INC.OMNIA C/FUS.2P+T 16A 12H IP67 - 406.16833

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA406.16833 PRESA INC.OMNIA C/FUS.2P+T 16A 12H IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • Uhrzeit-Stellung - 12 h

  • Kennfarbe - grau

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8001636117331

Artikelnummer

SCA406.16833

Herstellernummer

406.16833

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Schalter:

mechanische Verriegelung

Uhrzeit-Stellung:

12 h

Kennfarbe:

grau

Schutzart (IP):

IP67

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Absicherung:

sonstige

Militärausführung:

nein

Presa da incasso con dispositivo di blocco con base portafusibili (fusibili tipo gG 10,3x38mm), conforme alle norme EN 60309-1 e EN 60309-2, in tecnopolimero, morsetti a vite. Completa di viti di fissaggio in acciaio inox.