Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA406.16867 PRESA INC.OMNIA C/FUS.3P+T 16A 5H IP67 - 406.16867

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA406.16867 PRESA INC.OMNIA C/FUS.3P+T 16A 5H IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - 600-690 V (50+60 Hz) schwarz

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • Uhrzeit-Stellung - 5 h

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8001636117447

Artikelnummer

SCA406.16867

Herstellernummer

406.16867

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

600-690 V (50+60 Hz) schwarz

Schalter:

mechanische Verriegelung

Uhrzeit-Stellung:

5 h

Kennfarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP67

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Absicherung:

sonstige

Militärausführung:

nein

Presa da incasso con dispositivo di blocco con base portafusibili (fusibili tipo gG 10,3x38mm), conforme alle norme EN 60309-1 e EN 60309-2, in tecnopolimero, morsetti a vite. Completa di viti di fissaggio in acciaio inox.