Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA409.1407 PRESA OMNIAPLUS TEDESCA SHUTTERED FUSE - 409.1407

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA409.1407 PRESA OMNIAPLUS TEDESCA SHUTTERED FUSE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Unterputz

  • Polzahl - 3

  • Kennfarbe - grau

  • Gehäusefarbe - grau

Packung

  • 6 ST

Produktserien

EAN

8001636236711

Artikelnummer

SCA409.1407

Herstellernummer

409.1407

Hersteller

SCA

Ausführung:

Unterputz

Polzahl:

3

Kennfarbe:

grau

Gehäusefarbe:

grau

Presa standard tedesco con dispositivo di blocco per uso domestico con protezione fusibile 6,3x32, in tecnopolimero. Con coperchio con chiusura automatica a molla e manopola di chiusura lucchettabile con blocco in posizione 0 e 1. Base grigio RAL7035 e coperchio trasparente fumè.