Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA409.2404 PRESA OMNIAPLUS P30 CON MT - 409.2404

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA409.2404 PRESA OMNIAPLUS P30 CON MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Unterputz

  • Polzahl - 3

  • Kennfarbe - grau

  • Gehäusefarbe - grau

Packung

  • 6 ST

Produktserien

EAN

8001636228556

Artikelnummer

SCA409.2404

Herstellernummer

409.2404

Hersteller

SCA

Ausführung:

Unterputz

Polzahl:

3

Kennfarbe:

grau

Gehäusefarbe:

grau

Presa standard italiano P30 con dispositivo di blocco per uso domestico con protezione magnetotermica, in tecnopolimero. Con coperchio con chiusura automatica a molla e manopola di chiusura lucchettabile con blocco in posizione 0 e 1. Base grigio RAL7035e coperchio trasparente fumè.