Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA409.2405 PRESA OMNIAPLUS PLURISTANDARD CON MT - 409.2405

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA409.2405 PRESA OMNIAPLUS PLURISTANDARD CON MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Unterputz

  • Polzahl - 3

  • Kennfarbe - grau

  • Gehäusefarbe - grau

Packung

  • 6 ST

Produktserien

EAN

8001636228563

Artikelnummer

SCA409.2405

Herstellernummer

409.2405

Hersteller

SCA

Ausführung:

Unterputz

Polzahl:

3

Kennfarbe:

grau

Gehäusefarbe:

grau

Presa pluristandard con dispositivo di blocco per uso domestico con protezione magnetotermica, in tecnopolimero. Con coperchio con chiusura automatica a molla e manopola di chiusura lucchettabile con blocco in posizione 0 e 1. Base grigio RAL7035 e coperchio trasparente fumè.