SCAME PARRE S.P.A. - SCA409.3404 PRESA OMNIAPLUS P30 CON MT-DIFF. - 409.3404

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Unterputz
Polzahl - 3
Kennfarbe - grau
Gehäusefarbe - grau
Packung
6 ST
Produktserien
Serie OMNIAPLUS
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636228600
Artikelnummer
SCA409.3404
Herstellernummer
409.3404
Hersteller
SCA
Ausführung:
Unterputz
Polzahl:
3
Kennfarbe:
grau
Gehäusefarbe:
grau
Presa standard italiano P30 con dispositivo di blocco per uso domestico con protezione magnetotermica differenziale, in tecnopolimero. Con coperchio con chiusura automatica a molla e manopola di chiusura lucchettabile con blocco in posizione 0 e 1. Base grigio RAL7035 e coperchio trasparente fumè.