SCAME PARRE S.P.A. - SCA413.3267 PRESA INCASSO 3P+N+T IP44 32A 6H - 413.3267

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 5
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Kennfarbe - rot
Schutzart (IP) - IP44
Packung
10 ST
EAN
8001636248028
Artikelnummer
SCA413.3267
Herstellernummer
413.3267
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
5
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
abgewinkelt
Uhrzeit-Stellung:
6 h
RAL-Nummer:
7.035
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
106 mm
Kontaktmaterial:
CuZn
Flanschmaß horizontal:
84 mm
Militärausführung:
nein



