SCAME PARRE S.P.A. - SCA413.32674 PRESA FISSA 3P+N+T IP44 32A 3H - 413.32674

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 5
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Kennfarbe - rot
Packung
10 ST
Produktserien
Serie OPTIMA
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636269313
Artikelnummer
SCA413.32674
Herstellernummer
413.32674
Hersteller
SCA
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
5
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
abgewinkelt
Uhrzeit-Stellung:
3 h
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
106 mm
Bohrlochabstand horizontal:
68 mm
Bohrlochabstand vertikal:
90 mm
Flanschmaß horizontal:
84 mm
Militärausführung:
nein


