Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA418.12563 PRESA INCASSO 2P+T IP66/IP67 125A 6H - 418.12563

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA418.12563 PRESA INCASSO 2P+T IP66/IP67 125A 6H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 125 A

  • Polzahl - 3

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Kennfarbe - blau

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636248240

Artikelnummer

SCA418.12563

Herstellernummer

418.12563

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

125 A

Polzahl:

3

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP67

Steckrichtung:

abgewinkelt

Uhrzeit-Stellung:

6 h

RAL-Nummer:

7.035

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

114 mm

Kontaktmaterial:

CuZn

Flanschmaß horizontal:

114 mm

Militärausführung:

nein

125A 2P+T 6h 200-250V 50Hz - 60Hz 114X114MM Morsetti a mantello